Portsculă pentru burghiu, HSK-A 63, Pentru ⌀ cozii D1: 40mm

Cod articol.: 307005 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL04001015
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 40 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat Diametru coadă = 40 mm
Lungime activă A 105 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 60 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Corp
Lungimea totală L 137 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307005 40
EAN / GTIN 4062406105266
Număr producător 307005 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafaţa de contact. În plus, ⌀ de sprijin este mărit faţă de suporturile obişnuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, şuruburi de schimb Cod 309907 şi 309908.