{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul exterior al țevii OD | 16 mm | |
| Mobilitatea unghiului | 1 grad | |
| Suport de scule adecvat | HSK 100 | |
| Suprafaţă | călit; lustruit | |
| Tip de filet | M | |
| Dimensiunea filetului | M24×1,5 | |
| Tip produs | Conductă de răcire | |
| Lungimea totală | 43,5 mm | |
| Material | oțel | |
| Cu fir de conexiune | da | |
| Presiune maximă PN | 120 bar |
| Cod articol | 309880 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197273956 | |
| Număr producător | 309880 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |