{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER-hez | 20 mm | |
| Szabvány | DIN 6499 D | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Teljes hossz L | 22,6 mm | |
| Külső ⌀ D | 38 mm | |
| Menet | M28×1 | |
| Max. meghúzási nyomaték | 80 Nm | |
| Termék fajtája | Felfogó anya |
| Cikkszám | 309617 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406545048 | |
| Gyártó száma | 309617 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |