Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 307525 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK10000195; ZYL00600105
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 6 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100
Interfață pe partea utilajului HSK-A 100
Lungime activă A 75 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 24 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M5
Cu orificiu al canalului de răcire da
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Diametru exterior 2 partea sculei D2 26 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 125 mm
Standard DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307525 6
EAN / GTIN 2050001653482
Număr producător 16.507.100.06.Z
Producător/responsabil WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.
Şuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducţie sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!