Hydraulisk spændepatron kort, slank 6 mm

Art.-nr.: 307525 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Form A
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 75 mm
⌀ D2 26 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
L3 24 mm
Justeringsområde V 10 mm
Gevind M M5
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307525 6
EAN/GTIN 2050001653482
Producentnummer 16.507.100.06.Z

Betegnelse

Udførelse:

  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
  • Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.
WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven