{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 80 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195; ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Arbore neted | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 8 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungime activă A | 75 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 50 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 24 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire; scurt | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Filet G; M | M6 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Presiune lichid de răcire max. | 80 bar | |
| Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 | 28 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Standard | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu filet | da | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307525 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001653499 | |
| Număr producător | 16.507.100.08.Z | |
| Producător/responsabil | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |