Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni ⌀ D1: 6mm

Artikl br.: 307525 6
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 6 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblik A
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
⌀ D2 26 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
L3 24 mm
Putanja V 10 mm
navoj M M5
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 307525 6
EAN / GTIN 2050001653482
Broj proizvođača 16.507.100.06.Z
Proizvođač/odgovorna osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
  • Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.
WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!