{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
| Befogó | HSK-A 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Alak | A | |
| Belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Külső ⌀ D | 50 mm | |
| L3 | 24 mm | |
| Állítási út V | 10 mm | |
| Menet M | M5 | |
| Balluffchip furat | igen | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
| Cikkszám | 307525 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001653482 | |
| Gyártó száma | 16.507.100.06.Z | |
| Gyártó/felelős személy | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |