{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195; ZYL03201015 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 32 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 52 mm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Corp | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307007 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406105297 | |
| Număr producător | 307007 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |