{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | HSK10000195; ZYL03201015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 100 mm; 32 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 32 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 100 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 52 mm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte | |
| D1 | 32 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 307007 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406105297 | |
| Número del fabricante | 307007 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |