Şurub de strângere bont pentru suport de burghiu, Pentru universal cu ⌀ de prindere D1: 20mm

Cod articol.: 309908 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal cu ⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 12 mm
pentru diametrul mandrinei D1 20 mm
Dimensiunea filetului d1 M10×1
Filet pe stânga nu
Pasul filetului P 1 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Număr producător 309908 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Şurub de strângere pentru suport de burghiu cu plăcuţe amovibile.

Adaptat pentru: