Įspraustinė grąžto tvirtinimui, HSK-A 100, Kotui, kurio ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 307007 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195; ZYL03201015
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 100 mm; 32 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 32 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Werkzeughalter für Vollbohrer
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 52 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis grąžto laikiklis
Visas ilgis L 150 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307007 32
EAN / GTIN 4062406105297
Gamintojo numeris 307007 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu. Užveržimo metu grąžto korpuso atraminė dalis standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių. Be to, galinio paviršiaus ⌀, palyginus su standartiniais, yra didesnis.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginiai varžtai Nr. 309907 ir 309908.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai