{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schacht-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Producttype | Volbooropname |
Artikelnummer | 307007 32 | |
EAN/GTIN | 4062406105297 |