{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000195; ZYL03201015 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 100 mm; 32 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 100 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 52 mm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínač vrtáků | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307007 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406105297 | |
| Číslo výrobce | 307007 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |