Portsculă hidraulică subţire, BT 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 303465 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005715; ZYL00600105
Formular de înregistrare MAS BT; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schlankes Hydrodehnspannfutter
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49,5 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 73 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 12 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 19,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 185,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303465 6
EAN / GTIN 4045197762337
Număr producător 303465 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (contur 3°).
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, Reducţii Cod 302135 – 302187.