• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Portsculă hidraulică subţire, BT 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 303465 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005715; ZYL02000105
Formular de înregistrare MAS BT; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schlankes Hydrodehnspannfutter
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49,5 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 80 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 28 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 35,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 185,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303465 20
EAN / GTIN 4045197868879
Număr producător 303465 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (contur 3°).
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, Reducţii Cod 302135 – 302187.