{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005715; ZYL01200105 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT; Arbore neted | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Schlankes Hydrodehnspannfutter | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 12 mm | |
| Lungime activă A | 120 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 49,5 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 75 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 18 mm | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D3 | 25,8 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 185,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63 mm | |
| Lăţime totală B1 | 63 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303465 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197762368 | |
| Număr producător | 303465 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |