{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | BT 40 A = 120 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 19,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 73 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303465 6 | |
EAN/GTIN | 4045197762337 |