{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 50 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 16 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 25 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 201,8 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Suprafeţe tratate | brunat; rectificat | |
| Greutate | 3,57 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302825 25 | |
| EAN / GTIN | 4250122615422 | |
| Număr producător | 506.02.16.100 | |
| Producător/responsabil | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |