• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 50 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 25

Artikel-Nr.: 302825 25

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Steilkegel
Aufnahmeform MAS BT
Schnittstelle maschinenseitig BT 50
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 25
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 42 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 201,8 mm
Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung brüniert; geschliffen
Gewicht 3,57 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302825 25
EAN / GTIN 4250122615422
Herstellernummer 506.02.16.100
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.