Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32

Cod articol.: 302780 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 A = 100
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG04005795; SZD03200285
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40; 32
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 32
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 165,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate brunat; rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302780 32
EAN / GTIN 4250122612292
Număr producător 406.02.20.100
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499  Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.
Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.