{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
ER-vpenjalni ključ | 32 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302780 32 | |
EAN/GTIN | 4250122612292 | |
Številka proizvajalca | 406.02.20.100 |