{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302780 32 | |
EAN / GTIN | 4250122612292 | |
Gyártó száma | 406.02.20.100 |