{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | SKG03000215; SZD04000215 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 30 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 48 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter Form AD | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 30 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 3 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 26 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 40 | |
| Lungime activă A | 70 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 63 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Filet G; M | M12 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 118,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Suprafeţe tratate | brunat; rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302750 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122698029 | |
| Număr producător | H.305.02.26.70 | |
| Producător/responsabil | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |