{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de gran inclinación; Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG03000215; SZD04000215
|
|
| Forma de asiento |
Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
30
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Longitud vástago LS |
48 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
ER-Spannzangenfutter Form AD
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 30
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
3 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
26 mm
|
|
| Para tipo de pinza portapiezas |
Pinza portapiezas ER
|
|
| Tamaño de la pinza portapiezas |
40
|
|
| Longitud de alcance A |
70 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
63 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HSC
|
|
| Rosca G; M |
M12
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de sujeción
|
|
| Longitud total L |
118,4 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Forma |
AD
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Tratamiento de la superficie |
pavonado/a; rectificado/a
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 302750 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122698029 | |
| Número del fabricante | H.305.02.26.70 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |