Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

Artiklové číslo: 302750 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG03000215; SZD04000215
Formulář záznamu S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 30
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter Form AD
Rozhraní na straně stroje BT 30
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 26 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 40
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 63 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M12
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 118,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno; černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302750 40
EAN / GTIN 4250122698029
Číslo výrobce H.305.02.26.70
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.
Upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.