TRIBOS-Mini SVP dispozitiv de pretensionare, ⌀ de prindere D2: 9mm

Cod articol.: 302384 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler 9 mm
Material oțel
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 302384 9
EAN / GTIN 2050002077317
Număr producător 211763
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Aplicaţie:

dispozitiv de pretensionare pentru fixarea/eliberarea sculei în extensia TRIBOS.

Adaptat pentru:

TRIBOS-Mini SVL prelungitor cod 302383, TRIBOS-Mini SVL Set cod 302381.

Accesorii opţionale:

TRIBOS-Mini SVP dispozitiv de montaj cod 302386.

Notă:

Înșurubați șurubul de acționare (hexagonal, 6 mm SW) până la capăt (cuplu de strângere max. 5 Nm).