{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | HB7525 | |
| Rază la colţ R | 2,5 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Denumirea producătorului | Radien-Wendeschneidplatte | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 9,48 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 15 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 14,95 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi la colţ | 88 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 11 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 390 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,4 mm/rot | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | UNI | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 2 g |
| Cod articol | 294510 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706586 | |
| Număr producător | 294510 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |