{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Freze cu cap sferic | înainte | |
Categorie | HB7525 | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
s | 3,18 mm | |
L | 15 mm | |
zi | 9,52 mm | |
Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 390 m/min | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 294510 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706562 |