{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Categorie | HB7525 | |
| Material tăiș | HC | |
| Rază la colţ R | 3 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 15 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 390 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/rot | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 294510 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406706593 | |
| Număr producător | 294510 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |