{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Laji | HB7525 | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 390 m/min | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 294510 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706562 |