Inserto a raggi 1,5 mm

Codice art.: 294510 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fresatura a raggio avanti
Tipo HB7525
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Avanzamento f 0,1 - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 390 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 294510 1,5
EAN / GTIN 4062406706562

Descrizione

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Per:

Supporto n. art. 294500 e fresa a raggio n. art. 216825.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Raggio r (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello