• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţe de strunjire de retezare, de degajare şi de canelare cu rază completă, HBG25, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 278036 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
696 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 1,5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire TiAlN
Denumirea producătorului Ein- und Stechdrehplatten Vollradius
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 1,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 100 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 150 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 100 m/min
Alimentare, min. fz 0,07 mm
Alimentare, max. fz 0,26 mm
Material tăiș, denumire producător HBG25
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 10 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 278036 4
EAN / GTIN 4062406381820
Număr producător 278036 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport Cod 278005 şi 278015 − 278056.