{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Portocaliu pur | |
| Denumirea producătorului | Montageschlüssel, Typ: 1 | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Piuliță diametru min. | 1,5 mm | |
| Piuliță diametru max. | 6 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Chei cu dinte | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 279940 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406087302 | |
| Număr producător | 279940 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |