Suport pentru vârfuri din carbură ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Cod articol: 274100 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea totală L 88 mm
Lungime toc L1 19 mm
Diametru toc ⌀ D1 20 mm
Şurub de strângere 279815 15
Şurub de reglare 279815 16
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Număr producător 274100 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi şurub de reglare pentru poziţionarea sculelor.

Adaptat pentru:

Plăcuțe codurile 274061 şi 274063.