Plăcuţă profil dreptunghiular stânga, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin canelare D1/D2: 8/12mm

Cod articol: 274063 8/12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 1,7 mm
Lungimea totală L 64 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 15 mm
Avans f 0,01 mm - 0,03 mm
Strat de acoperire TiAlN-PVD
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 274063 8/12
EAN / GTIN 4067263558743
Număr producător 274063 8/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 274100274102.

Atenţie:

Dimensiunea comenzii = -⌀ minim canelură.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.