Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol: 274097 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Lungimea totală Lges 94 mm
pentru înălţimea lamei h5 32 mm
Bloc terminal 279928 6
Şurub de strângere 279815 22
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 274097 20
EAN / GTIN 4062406840112
Număr producător 274097 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

Piese de schimb:

Știft filetat cod 279832 2.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.