GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol.: 319006 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319006 20
EAN / GTIN 4067263201755
Număr producător 319006 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.