Suport Heavy-Duty-Plus, Înălţimea cozii h: 25mm

Cod articol.: 274006 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Serie Heavy-Duty-Plus
Tip prindere Prindere pătrată
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 5815
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 100 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Lungimea totală 220 mm
Înălţimea totală 25 mm
Lăţimea totală 37 mm
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Greutate 2,08 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Număr producător 274006 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe Cod 274079274090; 274124274134.