{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Serie | Heavy-Duty-Plus | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 5815 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 100 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | prindere pătrată | |
| Lungimea totală | 220 mm | |
| Înălţimea totală | 50 mm | |
| Lăţimea totală | 50 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 4,3 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 274006 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406204914 | |
| Număr producător | 274006 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |