Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 25mm

Cod articol.: 273994 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT25220105; PMD32040100
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Tip de prindere Cep
Denumirea producătorului Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Înălţime funcţională H 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport de bază
Lungimea totală L 100 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,81 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273994 25
EAN / GTIN 4062406112721
Număr producător 273994 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forţe de prindere mai mari datorită şuruburilor de strângere mai mari din blocul terminal.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiţi producători.
Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.