Suport de bază, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol: 273898 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Lungime toc b 20 mm
Lăţimea cozii b3 36 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
pentru înălţimea lamei h5 32 mm
Şurub de strângere 279816 8
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Număr producător 273898 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu lamă de retezare Cod 273000. De asemenea, se poate folosi cu multe lame de retezare standard ale altor producători.