Lamă de retezare din oţel, neutru, Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w: 19/2,2mm

Cod articol: 273000 19/2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea lamei h5 19 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Pentru ⌀ maxim al piesei 40 mm
Lăţime b2 1,6 mm
Înălţime h1 15,5 mm
Lungimea totală L 86 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 2,2 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Număr producător 273000 19/2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Doar în combinaţie cu plăcuţe de retezare Cod 273010.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273896 - 273898 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

Livrare:

Inclusiv cheie pentru schimbarea plăcuţelor.