Portsculă de retezat eco cu RI, ⌀ cozii d1: 16mm

Cod articol: 319132 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 16 mm
Recomandat pentru înălţimea lamei 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Înălţime H1 42 mm
Înălţime H2 20 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Tip produs Portsculă de retezat VDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Număr producător 319132 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu duză sferică specială, reglabilă, pentru răcirea optimă a tăişului – independent de adâncimea de retezare.
  • Temperatura de la tăişul principal şi secundar scade semnificativ, permiţând creşterea semnificativă a vitezei de aşchiere.
  • Portcuţit rigid pentru lamele de retezare.
  • Lama se prinde în placa de strângere.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.