{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| h4 | 16 mm | |
| h2 | 4 mm | |
| h3 | 32 mm | |
| Lungime toc b | 20 mm | |
| Lăţimea cozii b3 | 36 mm | |
| Lungimea totală Lges | 80 mm | |
| pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
| Şurub de strângere | 279816 8 | |
| Tip produs | Suport de bază |
| Cod articol | 273896 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406351960 | |
| Număr producător | 273896 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |