{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 100 mm | |
Lăţime b2 | 2,4 mm | |
Înălţime h1 | 24,7 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Lamă de retezare din oţel 32/3,1 mm
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
69,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
125,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
126,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
104,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lungimea totală L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Înălţimea lamei h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip de utilizare | neutru | neutră | neutru | neutru |
Tip produs | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare |