{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 40 mm | |
Lăţime b2 | 2,4 mm | |
Înălţime h1 | 15,4 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lamă de retezare din oţel 19/3,1 mm
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
110,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
110,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
92,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 40 | 40 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Înălţimea lamei h5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tip de utilizare | neutru | neutră | neutru | neutru |
Tip produs | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare |