{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 75 mm | |
Lăţime b2 | 2,4 mm | |
Înălţime h1 | 21,1 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Lamă de retezare din oţel 26/3,1 mm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
65,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
119,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lungimea totală L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Înălţimea lamei h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tip de utilizare | neutru | neutră | neutru | neutru |
Tip produs | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare | Lamă pentru retezare |