simturn AX Cuţit pentru filetare interioară profil parţial 60° interior dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 2

Cod articol.: 270649 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lungimea totală L 34 mm
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AW95X800
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0040
Diametrul cozii DS 4 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 0 mm
Material tăiș HC
Material tăiș, denumire producător Q
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270649 2
EAN / GTIN 2050002067318
Număr producător A04.MT08.01.15.39 MR X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).

Aplicaţie:

Pentru execuţia filetelor metrice ISO.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate