{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | AD6SX800 | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | M | |
| Unghiul la vârf | 60 grade | |
| Profilul filetului | Profil parțial T | |
| Pasul filetului | 0,5 mm | |
| Pasul filetului, max. | 0,7 mm | |
| Lungime utilă L2 | 15,2 mm | |
| Decalaj central f | 1,95 mm | |
| Diametru exterior D | 4 mm | |
| pentru găuri de la Dmin | 4,2 mm | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | Q | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | ZYL00400105 | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270649 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002067325 | |
| Număr producător | A04.MT05.01.15.42 MR X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |